• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 26 mm

Artikel-Nr.: 900Z-26
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900Z-26
EAN / GTIN 4000896045617
Herstellernummer 900Z-26
L-Nummer L60140 2823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 26 mm
  • Abmessungen / Länge: 44 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35.1 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 24 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb