• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebs-, Gelenk-, Achswellen Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 4-teilig ∙ 24 – 36

Artikel-Nr.: 900SZ/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SZ/4
EAN / GTIN 4000896156375
Herstellernummer 900SZ/4
L-Nummer L60140 1722

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellen-Verschraubungen,
z.B. Schlüsselweite 24 mm für VW Touran Bj. 2006 → und Passat C
Schlüsselweite 30 mm für Achswellenmutter an VW Golf 4 ∙ Polo und New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 ∙ ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Schlüsselweite 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellenverschraubung in der Radnabe an VW Touareg Bj. 2003 →
Schlüsselweite 36 mm für Achswellenmutter an BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo Bj. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI Bj. 2005 → ∙ SEAT Ibiza Bj. 2002 →
Radnabenverschraubung an der Vorderachse RENAULT Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 24 – 36
  • Netto-Gewicht (kg): 0.99 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-24 ∙ 900SZ-30 ∙ 900SZ-32 ∙ 900SZ-36

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb