• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 36 mm Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Artikel-Nr.: 900SZ6-36
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 900SZ6-36
    EAN / GTIN 4000896225361
    Herstellernummer 900SZ6-36
    L-Nummer L60140 5620

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel Schlüsselweite 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = 34″ Antrieb
    • Betätigung Achswellenmutter an
      • BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo Bj. 2001→ ∙ SEAT Ibiza Bj. 2002→
      • VW Golf Plus 1,9 TDi Bj. 2005→ ∙ Polo 5
    • Radnabenverschraubung an der Vorderachse RENAULT Twingo 3 und SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014→
    • Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = 34″ Antrieb
    • Kurze Ausführung
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • Ähnlich DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: 36 mm
    • Abmessungen / Länge: 60 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 50 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb