• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 30 mm Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Artikel-Nr.: 900SZ6-30
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SZ6-30
EAN / GTIN 4000896225347
Herstellernummer 900SZ6-30
L-Nummer L60140 5545

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel Schlüsselweite 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = 34″ Antrieb
  • Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = 34″ Antrieb
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Ähnlich DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 30 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 43 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb