• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 36 mm

Artikel-Nr.: 900SZ-36
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SZ-36
EAN / GTIN 4000896100132
Herstellernummer 900SZ-36
L-Nummer L60140 1134

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Achswellenmutter an
- BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo Bj. 2001 → ∙ SEAT Ibiza Bj. 2002 →
- VW Golf Plus 1,9 TDi Bj. 2005 → ∙ Polo 5
Radnabenverschraubung an der Vorderachse
RENAULT Twingo 3 und SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 50 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb