• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartRail ∙ Flexible Kunststoff-Steckleiste ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 5-teilig ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24

Artikel-Nr.: 900SLG-SR/5
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SLG-SR/5
EAN / GTIN 4000896245277
Herstellernummer 900SLG-SR/5
L-Nummer L60140 5487

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuste Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • Mit 12″ Vierkantaufnahmen
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24
  • Abmessungen / Länge: 245 mm x 37.4 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900SLG-13 ∙ 900SLG-17 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb