• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz FORD Radverschraubung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 2-teilig ∙ 18 x 20

Artikel-Nr.: 900SLG-18X20/2
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SLG-18X20/2
EAN / GTIN 4000896242023
Herstellernummer 900SLG-18X20/2

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-teiliger Satz u.a. für Volvo V40 ∙ C30
  • Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für FORD Modelle
  • Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseleinsatz betätigt werden
  • Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseleinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
  • Betätigung mit 917S-3
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Vierkant nach DIN 3120
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 18 x 20
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz FORD Radverschraubung 900SLG-18X20
Schlag-, Maschinenschrauber Verlängerung 917S-3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb