• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz FORD Radverschraubung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 900SLG-1822/3
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
Artikelnummer 900SLG-1822/3
EAN / GTIN 4000896246274
Herstellernummer 900SLG-1822/3
L-Nummer L60140 5985

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-teiliger Satz inklusive Verlängerung 917S-3 u.a. für FORD Modelle B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für FORD Modelle
  • Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseleinsatz betätigt werden
  • Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseleinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
  • Betätigung mit 917S-3
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Vierkant nach DIN 3120
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz FORD Radverschraubung 900SLG-18X20 ∙ 900SLG-20X22
Schlag-, Maschinenschrauber Verlängerung 917S-3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb