• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 4-teilig ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21

Artikel-Nr.: 900SK/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900SK/4
EAN / GTIN 4000896201785
Herstellernummer 900SK/4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen Schlagschraubern z.B. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21
  • Abmessungen / Länge: 29 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900SK-13 ∙ 900SK-17 ∙ 900SK-19 ∙ 900SK-21

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb