• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

O-Ring ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ ∅ 24 x 4

Artikel-Nr.: 900S-G1527
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900S-G1527
EAN / GTIN 4000896044696
Herstellernummer 900S-G1527
L-Nummer L60140 1822

Beschreibung

Beschreibung:

  • O-Ring für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 12,5 = 12
    15 – 36 mm, 16 – 27 mm lange Form,
    E18 – E24,
    Verlängerungen, Gelenkstücke, Adapter
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb