• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® E24 Außen TORX® Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 900S-E24
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900S-E24
EAN / GTIN 4000896044665
Herstellernummer 900S-E24
L-Nummer L60140 2524

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E24
  • Abmessungen / Länge: 41.2 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb