• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ SW E16

Artikel-Nr.: 900S-E16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900S-E16
EAN / GTIN 4000896044603
Herstellernummer 900S-E16
L-Nummer L60140 3373

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E16
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb