• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 20.8 mm ∙ 1316 ″ Außen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 900MGT
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900MGT
EAN / GTIN 4000896044023
Herstellernummer 900MGT

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zündkerzenwechsel
  • Dauermagnet
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 20.8 mm ∙ 1316
  • Abmessungen / Länge: 68 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb