• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ schutzisoliert ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 26 mm

Artikel-Nr.: 900KV-26
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900KV-26
EAN / GTIN 4000896232154
Herstellernummer 900KV-26

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 26 mm
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 39 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb