• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 16 mm ∙ 58

Artikel-Nr.: 900AMGT
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900AMGT
EAN / GTIN 4000896043491
Herstellernummer 900AMGT
L-Nummer L60140 3424

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zündkerzenwechsel
  • Dauermagnet
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 mm ∙ 58
  • Abmessungen / Länge: 71 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb