• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtstein 50x20x150 mm CGROB

Artikel-Nr.: 9009
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrichtstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9009
EAN / GTIN 9003170090094
Herstellernummer 9009
L-Nummer L50140 1417

Beschreibung

Beschreibung:

Abrichtsteine eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Sie können als günstiges Abrichtwerkzeug für keramisch gebundene Schleifbockscheiben verwendet werden. Abrichtsteine sind ausschließlich in Siliciumcarbid schwarz verfügbar.

Merkmal:

  • Form: 90AS ABRICHTSTEIN
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CGROB
  • Abmessung (B x C x L): 50 x 20 x 150 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 150 mm

Vorteil:

  • Handgeführtes Abrichten
  • Gute Abrichtresultate bei Schleifbockscheiben bis zu einem Durchmesser von 250 mm
  • Dimensionen und Korngrößen können auf kundenspezifische Anforderungen abgestimmt werden

Verwendung:

  • Zum handgeführten Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb