• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierstück ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 37 mm

Artikel-Nr.: 9007S
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9007S
EAN / GTIN 4000896072545
Herstellernummer 9007S
L-Nummer L60140 2262

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ → Außenvierkant Abtrieb 10 = 38
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 37 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb