• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitssocke ELTEN Basic-Socks ESD, Größe 43-46

Artikel-Nr.: 900019-43-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 43-46
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900019-43-46
EAN / GTIN 4030839217160
Herstellernummer 900019-43-46
L-Nummer L00790 4526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Basic-Socke in Schwarz
  • Hochelastisches, druckfreies Bündchen
  • Anatomisch geformtes Fußbett
  • Hautsympathische Materialien
  • Antistatisch gewaschen
  • 86% Baumwolle, 12% Polyester, 1% Elasthan, 1% Metallfaser (Bekinox®)
  • ESD-Ausstattung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb