• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitssocke ELTEN Thermo-Socks, Größe 39-42

Artikel-Nr.: 900018-39-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 42
    Produktart Socken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 900018-39-42
    EAN / GTIN 4030839193808
    Herstellernummer 900018-39-42
    L-Nummer L00790 2496

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau
    • Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung
    • Hochelastisches, druckfreies Bündchen
    • Anatomisch geformtes Fußbett
    • Hautsympathische Materialien
    • 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb