• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitssocke ELTEN Basic-Socks, Größe 35-38

Artikel-Nr.: 900015-35-38
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 35-38
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900015-35-38
EAN / GTIN 4030839193679
Herstellernummer 900015-35-38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Basic-Socke in Schwarz
  • Hochelastisches, druckfreies Bündchen
  • Anatomisch geformtes Fußbett
  • Hautsympathische Materialien
  • 75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan
  • Antistatisch gewaschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb