• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft Minderer

Artikel-Nr.: 9000-080
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9000-080
EAN / GTIN 4000896214709
Herstellernummer 9000-080
L-Nummer L60140 4321

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
  • Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte
  • Max. Eingangsdruck: 10 bar
  • Ausgangsdruck: 6,3 bar
  • Max. Luftdurchfluss: 1300 l/min
  • Gewicht inklusive Luftanschlussnippel: 140 g
  • Inklusive:
    • Adapter Außengewinde (AG) 12,91 mm (14″) zu Außengewinde (AG) 12,91 mm (14″) zum Anschluss an das Gerät
    • Luftanschlussnippel 7,2 Typ 1 zum Anschluss an Druckluftkupplung
  • Für sicheren Betrieb an Druckluftleitungen bis 10 bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb