• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits Kupplung

Artikel-Nr.: 9000-070
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
    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9000-070
    EAN / GTIN 4000896195305
    Herstellernummer 9000-070
    L-Nummer L60140 3983

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle Luftanschluss-Nippel
    • Schlauchnippel: ⌀ 10 mm
    • Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
    • Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
    • Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
    • Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
    • Einhandbedienung
    • Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
    • Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorvorgang
    • Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
    • Messing, vernickelt
    • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
    • Oberfläche: vernickelt
    • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
    • Temperaturbereich: -15°C – 80°C

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb