• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits Kupplung

Artikel-Nr.: 9000-050
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9000-050
Kopieren
EAN / GTIN 4000896195275
Kopieren
Herstellernummer 9000-050
Kopieren
L-Nummer L60140 5042
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Luftanschluss-Nippel
  • Außengewinde (AG) 12,91 mm / 14
  • Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
  • Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
  • Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
  • Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
  • Einhandbedienung
  • Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
  • Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorvorgang
  • Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
  • Messing, vernickelt
  • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
  • Oberfläche: vernickelt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Temperaturbereich: -15°C – 80°C

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb