• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchanschluss Nippel Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 9000-020/3
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9000-020/3
EAN / GTIN 4000896195244
Herstellernummer 9000-020/3
L-Nummer L60140 4809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adaptieren von länderspezifischen Anschlüssen an Druckluftschläuche
  • Schlauchtülle: 10 mm ⌀
  • Stahl, vernickelt
  • Luftanschluss Einlass: Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luftanschluss Auslass: Schlauchnippel ⌀ 10 mm
  • Oberfläche: vernickelt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb