• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftanschlussnippel Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 9000-011/3
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9000-011/3
EAN / GTIN 4000896195022
Herstellernummer 9000-011/3
L-Nummer L60140 4941

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adaptieren von länderspezifischen Anschlussnormen an HAZET Druckluftwerkzeuge
  • Verwendung: Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz
  • Typ Orion
  • 12,91 mm / 14″ Gewinde
  • Stahl, vernickelt
  • Ausführung mit Dichtmittel am Gewinde
  • Luftanschluss Einlass: Kupplungsstecker Typ 2 Orion (BE/FR/NL/CH)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Oberfläche: vernickelt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb