• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ 5-teilig ∙ E10 – E18

Artikel-Nr.: 900-E/5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900-E/5
EAN / GTIN 4000896129331
Herstellernummer 900-E/5
L-Nummer L60140 1382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10 – E18
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb