• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ SW E24

Artikel-Nr.: 900-E24
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900-E24
EAN / GTIN 4000896043118
Herstellernummer 900-E24
L-Nummer L60140 1465

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E24
  • Abmessungen / Länge: 41.2 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb