• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmesser für 90 55 280 (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 90 59 280
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 90 59 280
    EAN / GTIN 4003773027355
    Herstellernummer 90 59 280
    L-Nummer L70010 461

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke
    • Schneiden der Materialien ohne Verformung
    • saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
    • mit Spanbrecher
    • leichte Handhabung
    • Schnittbreite: 2,7 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb