• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmatrize für 90 42 340 (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 90 49 340 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90 49 340 M
EAN / GTIN 4003773028499
Herstellernummer 90 49 340 M
L-Nummer L70010 2347
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werrden, ohne Schrauben oder Niete zu benötigen
  • für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
  • minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb