• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profil-Verbundzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 340 mm

Artikel-Nr.: 90 42 340
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Herstellernummer 90 42 340
L-Nummer L70010 1114
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werrden, ohne Schrauben oder Niete zu benötigen
  • für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
  • minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung

Merkmal:

  • Kapazität Millimeter: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb