• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profil-Verbundzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 250 mm

Artikel-Nr.: 90 42 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 90 42 250
EAN / GTIN 4003773047865
Herstellernummer 90 42 250
L-Nummer L70010 818

Beschreibung

Beschreibung:

  • für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werrden, ohne Schrauben oder Niete zu benötigen
  • für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
  • minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
  • für Einhandbedienung

Merkmal:

  • Kapazität Millimeter: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb