• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TubiX® Rohrabschneider 180 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 90 31 02 SB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90 31 02 SB
EAN / GTIN 4003773084686
Herstellernummer 90 31 02 SB
L-Nummer L70010 2043

Beschreibung

Beschreibung:

  • QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
  • Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser
  • Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen
  • Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4″ - 1 3/8″) und einer Wandstärke bis 2 mm
  • Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl
  • Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf
  • Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen
  • Für das Elektro-Handwerk: Auch geeignet zum Schneiden von Stahlpanzerrohren (″Stapa-Rohre″)

Merkmal:

  • Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 6 - 35mm
  • Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 1/4 - 1 3/8in

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb