• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre mit Mehrkomponenten-Hüllen verzinkt 210 mm

Artikel-Nr.: 90 25 20
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 90 25 20
    EAN / GTIN 4003773046004
    Herstellernummer 90 25 20
    L-Nummer L70010 124

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Schneiden von Verbundrohren Ø bis 26,0 mm
    • Zum Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren von Ø 18 bis 35 mm ohne Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre

    Merkmal:

    • Schneidwerte Verbundrohre (Durchmesser): Ø 12 – 25mm
    • Messerlänge: 25mm
    • Schneidwerte Schutzrohre (Durchmesser): Ø 18 – 35mm
    • verzinkt
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb