• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwistCut® Wellrohrschneider 100 mm

Artikel-Nr.: 90 22 02 SB
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 90 22 02 SB
EAN / GTIN 4003773082293
Herstellernummer 90 22 02 SB
L-Nummer L70010 1779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm
  • Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm
  • Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre
  • Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen
  • Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt
  • Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung
  • Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form
  • Mit Abisolierklingen für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Zum Patent angemeldete Positionierstege an den Abisolierklingen 1,5 und 2,5 mm² für schnelles Einlegen der Kabel
  • Längenskala in der Innenseite für gleichmäßiges Abisolieren der Kabel, lesbar für Rechts- und Linkshänder

Merkmal:

  • Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 13 - 32mm
  • Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 - 4mm²

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb