• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Torx SLS T45

Artikel-Nr.: 89TX.45SLS
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
    Produktart Drehstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 89TX.45SLS
    EAN / GTIN 3662424029400
    Herstellernummer 89TX.45SLS
    L-Nummer L60130 11282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
    • stahlgestrahlt, verchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 7,77
    • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 95
    • L3 [mm]: 15
    • Torx [Nr.]: T45
    • Gewicht in Gramm: 150

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb