• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Torx SLS T20

Artikel-Nr.: 89TX.20SLS
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
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89TX.20SLS
EAN / GTIN 3662424029356
Herstellernummer 89TX.20SLS
L-Nummer L60130 9032

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
  • stahlgestrahlt, verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 3,84
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [Nr.]: T20
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb