• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Torx SLS T10

Artikel-Nr.: 89TX.10SLS
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
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89TX.10SLS
EAN / GTIN 3662424029332
Herstellernummer 89TX.10SLS
L-Nummer L60130 9867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
  • stahlgestrahlt, verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 2,72
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [Nr.]: T10
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb