• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf Torx T45

Artikel-Nr.: 89S.45
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89S.45
EAN / GTIN 3148511269824
Herstellernummer 89S.45
L-Nummer L60130 6475

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Der Kugelkopf ermöglicht einen Drehwinkel bis zu 20°, für schwer zugängliche Stellen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7,70
  • H [mm]: 26.5
  • H x L [mm]: 37,0 x 138,0
  • L [mm]: 141
  • Torx [Nr.]: T45
  • Gewicht in Gramm: 63

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb