• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf Torx T40

Artikel-Nr.: 89S.40
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89S.40
EAN / GTIN 3148511269800
Herstellernummer 89S.40
L-Nummer L60130 10207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Der Kugelkopf ermöglicht einen Drehwinkel bis zu 20°, für schwer zugängliche Stellen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6,60
  • H [mm]: 33
  • H x L [mm]: 32,5 x 131,5
  • L [mm]: 131
  • Torx [Nr.]: T40
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb