• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf Torx T27

Artikel-Nr.: 89S.27
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89S.27
EAN / GTIN 3148511269763
Herstellernummer 89S.27
L-Nummer L60130 10007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Der Kugelkopf ermöglicht einen Drehwinkel bis zu 20°, für schwer zugängliche Stellen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 4,96
  • H [mm]: 27
  • H x L [mm]: 26,0 x 110,0
  • L [mm]: 110,5
  • Torx [Nr.]: T27
  • Gewicht in Gramm: 23

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb