• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf Torx T20

Artikel-Nr.: 89S.20
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89S.20
EAN / GTIN 3148511269725
Herstellernummer 89S.20
L-Nummer L60130 8261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Der Kugelkopf ermöglicht einen Drehwinkel bis zu 20°, für schwer zugängliche Stellen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,84
  • H [mm]: 23
  • H x L [mm]: 23,0 x 99,0
  • L [mm]: 99
  • Torx [Nr.]: T20
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb