• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf Torx T15

Artikel-Nr.: 89S.15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89S.15
EAN / GTIN 3148511269701
Herstellernummer 89S.15
L-Nummer L60130 8298

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Der Kugelkopf ermöglicht einen Drehwinkel bis zu 20°, für schwer zugängliche Stellen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,26
  • H [mm]: 21.5
  • H x L [mm]: 21,0 x 93,0
  • L [mm]: 93.5
  • Torx [Nr.]: T15
  • Gewicht in Gramm: 8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb