• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel Torx, im Halter, 8-tlg

Artikel-Nr.: 89A.JM8
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89A.JM8
EAN / GTIN 3148511267295
Herstellernummer 89A.JM8
L-Nummer L60130 160

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Sehr kompakter Halter, komfortables Greifen

Merkmal:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 34 x 83,5
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Torx [Nr.]: T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • Gewicht in Gramm: 170

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb