• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt uvex cut grau/hellgrau XXL

Artikel-Nr.: 8988113
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / hellgrau
Unisex-Größe 2XL
Produktart Poloshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8988113
EAN / GTIN 4049358426618
Herstellernummer 8988113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: Schnittschutzkleidung
  • Produktname: Poloshirt
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Poloshirt
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: XXL

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb