• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Grobreinigungsscheibe 178x22,23mm C GROB PREMIUM

Artikel-Nr.: 898018
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 898018
EAN / GTIN 8024406524771
Herstellernummer 898018

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht, der speziell für die Verwendung auf Winkelschleifern entwickelt wurde. Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

  • Form: Vlies Grobreinigungscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : GR S GROB
  • Abmessung (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Empfehlung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb