• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrstiefel (Form D) CRAIG GTX ESD F2A, Größe 35

Artikel-Nr.: 89641-35
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: F2A
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse F2A
    EU-Schuhgröße 35
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 89641-35
    EAN / GTIN 4030839387979
    Herstellernummer 89641-35

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder - feuerresistent
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
    • TPU Überkappe
    • Stahlkappe
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D
    • Ausziehhilfe an der Ferse
    • Steilfrontabsatz
    • Kombination: Schnürung und Reißverschluss
    • Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn
    • Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen
    • Schutzniveau 2 (24m/sek)
    • Weiches Knöchelpolster
    • Flexzonen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb