• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universelle Handbürste 290x38x25mm 5 Reihen/M 0,35 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 896220
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 896220
EAN / GTIN 9003178962201
Herstellernummer 896220
L-Nummer L50140 2590

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Allzweckbürsten von Tyrolit führen Sie Arbeiten wie das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie Entgratarbeiten in schnellster Zeit aus. Zudem liefert dieses universelle Werkzeug beste Ergebnisse bei der Säuberung von Schweißnähten, Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung auf NE-Metallen, was an dem hochwertigen Draht aus Messing liegt. Das Produkt punktet mit höchten Standzeiten und angenehmster Handhabung.

Merkmal:

  • Form: 90H DW HANDBÜRSTEN MIT GEW. DRAHT
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 5 Reihe(n)
  • Abmessung (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
  • Durchmesser: 290 mm
  • Stärke: 38 mm
  • Bohrung: 140 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
  • Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb