• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universelle Handbürste 290x32x25mm 4 Reihen/M 0,35 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 896219
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 896219
    EAN / GTIN 9003178962195
    Herstellernummer 896219
    L-Nummer L50140 2737

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit den PREMIUM Allzweckbürsten von Tyrolit führen Sie Arbeiten wie das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie Entgratarbeiten in schnellster Zeit aus. Zudem liefert dieses universelle Werkzeug beste Ergebnisse bei der Säuberung von Schweißnähten, Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung auf NE-Metallen, was an dem hochwertigen Draht aus Messing liegt. Das Produkt punktet mit höchten Standzeiten und angenehmster Handhabung.

    Merkmal:

    • Form: 90H DW HANDBÜRSTEN MIT GEW. DRAHT
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 4 Reihe(n)
    • Abmessung (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
    • Durchmesser: 290 mm
    • Stärke: 32 mm
    • Bohrung: 140 mm
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
    • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
    • Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb