• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 200x45x40x32 mm E 0,3 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 896124
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 896124
EAN / GTIN 9003178961242
Herstellernummer 896124
L-Nummer L50140 1430

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Edelstahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich entgraten Sie damit effizient unterschiedlichste Werkstücke, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind. Der gewellte Draht (DW) aus hochwertigem Edelstahl verhindert ein Rosten des Werkstücks und erledigt Aufgaben wie Feinbearbeitung, Polieren und Mattieren mit Leichtigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1R DW RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,3 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 200 x 45 x 40 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 45 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entfernen von Farbe und Rost, sowie zum Feinbearbeiten, Polieren und Mattieren

Besonderheiten:
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl
  • Höchste Standzeiten
  • Schnelles und laufruhiges Arbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb