Beschreibung:
Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Edelstahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich entgraten Sie damit effizient unterschiedlichste Werkstücke, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind. Der gewellte Draht (DW) aus hochwertigem Edelstahl verhindert ein Rosten des Werkstücks und erledigt Aufgaben wie Feinbearbeitung, Polieren und Mattieren mit Leichtigkeit.
Merkmal:
- Form: 1R DW RUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : E 0,3 mm
- Abmessung (D x B x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
- Durchmesser: 150 mm
- Stärke: 18 mm
- Bohrung: 32 mm
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW zum Entfernen von Farbe und Rost, sowie zum Feinbearbeiten, Polieren und Mattieren
Besonderheiten:
- Draht aus hochwertigem Edelstahl
- Höchste Standzeiten
- Schnelles und laufruhiges Arbeiten